用途タイヤ・足回りタイヤサイズ205/75R16 113L本数1本タイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)75適合ボディタイプ小型トラック・ダンプトラック商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)714メーカー商品コードLVR08258
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。