曜日別特売
072S 145/65 R15 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838804

072S 145/65 R15 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838804
072S 145/65 R15 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838804

NEXTRY

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード46838804品番072S 145/65 R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップし、幅広い車種に対応
ブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ

用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)145偏平率(%)65リム径(inch)15タイヤ外径(mm)567本数1本タイヤサイズ145/65R15 72Sメーカー商品コードPSR00038商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする