072V 165/55 R14 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) タイヤ 本数1本 46838813

072V 165/55 R14 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838813 072V 165/55 R14 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838813

NEXTRY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46838813 品番072V 165/55 R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップし、幅広い車種に対応
ブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ

タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)55 リム径(inch)14 タイヤ外径(mm)538 用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ165/55R14 72V メーカー商品コードPSR07306 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする