ガラスリボン

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46839362 品番 3.2×50×30m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。

用途
各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)3.2 特性耐熱性 基材Eガラス 使用温度範囲(℃)550 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
注意
製造工程で汚れが付着する可能性がございます。
使用自体に問題はないですが、真っ白でない可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
機械のメンテナンス

まだ使用していないが、見た目は普通。触り心地も普通。

対象商品:
46839353
2023-06-11
用途:
船舶用マフラーの断熱材剤

断熱効果はあると思いますが、作業中ガラス繊維が、刺さり、ちくちくし、かゆみもありなかなか取れませんでした、作業中は、マスク、手袋、ヤッケなど着用する必要があると思います。身体には害はないとの事でしたが
アルミテープを断熱材の上に巻き付けて飛散しないようにしました。

対象商品:
46839353
2022-04-12
用途:
排気管の仮補修

船舶の排気管に穴が空きこの商品を巻き付け仮補修に使用しました。200℃から400℃になる部分ですが本修理までの2週間の間に破れることもなく保ちました。まだ数ヶ月は持ちそうで耐久性のある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする