K310 ロジクールウォッシャブル キーボード k310 ロジクール 46839633

K310 ロジクールウォッシャブル キーボード k310 ロジクール 46839633 K310 ロジクールウォッシャブル キーボード k310 ロジクール 46839633 K310 ロジクールウォッシャブル キーボード k310 ロジクール 46839633 K310 ロジクールウォッシャブル キーボード k310 ロジクール 46839633

ロジクールウォッシャブル キーボード k310

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46839633 品番K310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸ごと水洗いできるキーボード。
排水穴付きの洗浄可能なキーボードは、軽いほこりの除去から水洗いまで、クリーニングも乾燥も簡単です。
ファンクションキーとテンキーを備えたおなじみのレイアウトで、快適な入力を実現。ユニークでモダンなデザインを採用しました。

キー方式メンブレン 付属品クリーニング用ブラシ(キーボードに添付) 仕様テンキーあり グレー 質量(g)490 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×19 キー配列107キー日本語レイアウト キーストローク(mm)2.4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB
注意
※洗浄に関して:洗いのみ可。柔らかい布と低刺激の洗剤を使用し、深さ最大、水温50℃以下で洗ってください。
※食洗器は使用しないでください。研磨剤、アルコール、溶剤、強力な洗剤は使用しないでください。
※USBケーブルを水中に浸さないでください。取扱説明書内に従って洗浄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46839633
2013-02-25
用途:
キー入力

最初これを見た時、どれもこれも似通ったキーボードの中ですごくデザインが好みで気になりました。
それでいてまるまる水洗いができるっていうのに驚き!そして低価格にさらに驚き!
変わった形状ですが打ちにくいことはないです(むしろ自分には打ちやすい)
今のところ不満点は皆無です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする