J&S
J&Sの 業務用掃除機
J&Sの 乾湿両用掃除機
ダクトホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト呼び長さ
230
注文コード
46839877
品番
D230
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト呼び長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
●溶接・ヒューズ・排煙に。
●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。
●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
適合
DF200-1
形状
D
サイズ
標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
230
ベルト長さ(mm)
5842