J&S
J&Sの 業務用掃除機
J&Sの 乾湿両用掃除機
ダクトホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト呼び長さ
280
注文コード
46839886
品番
D280
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト呼び長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
●溶接・ヒューズ・排煙に。
●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。
●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
適合
DF250-1
形状
D
サイズ
標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
280
ベルト長さ(mm)
7112
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません