J&S
J&Sの 業務用掃除機
J&Sの 乾湿両用掃除機
ダクトホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト呼び長さ
320
注文コード
46839895
品番
D320
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト呼び長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
●溶接・ヒューズ・排煙に。
●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。
●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
適合
DF300-1,DF300-3,DF300-1A,DF300-3A
形状
D
サイズ
非標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
320
ベルト長さ(mm)
8128