J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 工場扇
J&Sの 工場扇スタンドタイプ
工場扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46840175
品番
45ZTS2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スタンドタイプ
電源(V)
3相200V
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
注意
※個人宅様への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46840175
45ZTS2V
65084610
ZF453S
45cm全閉式スタンド扇
J&S
1台
¥
30,980
税込
¥
34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)