BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
POTENZA RE-12D TYPE A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46840256
品番
097W 265/35 R18 XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
タイヤサイズ
265/35R18 97W XL
本数
1本
タイヤ幅(mm)
265
リム径(inch)
18
偏平率(%)
35
適合ボディタイプ
スポーツカー
商品タイプ
タイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤ外径(mm)
641
メーカー商品コード
PSR07656
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません