099W 255/40 R18 XL POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840274

099W 255/40 R18 XL POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840274
099W 255/40 R18 XL POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840274

POTENZA RE-12D TYPE A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)40
タイヤサイズ255/40R18 99W XL
内容量1本注文コード46840274品番099W 255/40 R18 XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ255/40R18 99W XL本数1本タイヤ幅(mm)255リム径(inch)18偏平率(%)40適合ボディタイプスポーツカー商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)662メーカー商品コードPSR07657
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする