099W 285/35 R19 POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840283

099W 285/35 R19 POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840283
099W 285/35 R19 POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46840283

POTENZA RE-12D TYPE A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)285
偏平率(%)35
タイヤサイズ285/35R19 99W
内容量1本注文コード46840283品番099W 285/35 R19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ285/35R19 99W本数1本タイヤ幅(mm)285リム径(inch)19偏平率(%)35適合ボディタイプスポーツカー商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)683メーカー商品コードPSR07654
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする