曜日別特売
115L 215/75 R15 R202 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46841184

R202

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード46841184品番115L 215/75 R15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け
新車納入主要パタン

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ215/75R15 115L本数1本タイヤ幅(mm)215リム径(inch)15偏平率(%)75適合ボディタイプ小型トラック・バス商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)702メーカー商品コードLVR08116
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46841175
2019-09-26
用途: 運搬作業
サービス業

到着までにちょっと時間がかかるのでもう少し早めにお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする