REGNO GR-XU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ185/55R16 83V 注文コード46841489 品番083V 185/55 R16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど69種類から選べます 他の種類を見る

進化を遂げた、グレートバランスREGNO
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ

タイヤサイズ185/55R16 83V 本数1本 タイヤ幅(mm)185 リム径(inch)16 偏平率(%)55 適合ボディタイプセダン・クーペ 商品タイプタイヤ 用途タイヤ・足回り タイヤ外径(mm)612 メーカー商品コードPSR07771
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする