BLIZZAK DMV3

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
タイヤ幅(mm)235
リム径(inch)20
偏平率(%)50
タイヤサイズ235/50R20 100Q
175/80R15 90Q
175/80R16 91Q
225/55R18 98Q
225/60R17 99Q
215/70R16 100Q
225/60R18 100Q
235/55R18 100Q
255/45R20 101Q
225/65R17 102Q
235/55R20 102Q
225/65R18 103Q
225/70R16 103Q
245/45R20 103Q XL
235/55R19 105Q XL
245/60R18 105Q
235/65R18 106Q
275/40R20 106Q XL
235/60R18 107Q XL
245/65R17 107Q
255/50R19 107Q XL
235/65R17 108Q XL
255/50R20 109Q XL
255/55R18 109Q XL
265/50R19 110Q XL
265/60R18 110Q
265/65R17 112Q
265/70R15 112Q
265/70R16 112Q
275/50R20 113Q XL
275/70R16 114Q
265/70R17 115Q
265/65R18 116Q XL
285/50R20 116Q XL
285/60R18 116Q
内容量1本注文コード46842277品番100Q 235/50R20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ
前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ235/50R20 100Q本数1本タイヤ幅(mm)235リム径(inch)20偏平率(%)50適合ボディタイプSUV/4×4商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)745メーカー商品コードPXR01658
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする