曜日別特売
BLL005R040 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843973

 

BLL005R040 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843973
BLL005R040 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843973
BLL005R040 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843973
BLL005R040 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843973

ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端末仕様エンドレス
内容量1個注文コード46843973品番BLL005R040
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
3,888
用途保管棚用ベルト色端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4トラスコ品番485-3598製品破断強度(tf)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17678212
2021-06-28
用途: 重量物や積荷の固定
その他業種

流石ウィンチメーカーの作るラッシングは違う。仕事で毎日何度も使うが、とにかく壊れない。色んなメーカーの物を使って来たが殆どが2~3年で壊れるところ、キトーはその倍はもつ。10年使った物もあった。しっかり腰があって通し安いベルトの方が先に経年劣化したのでリタイアしたがラチェット部はまだ使えそうだった。分かってる同業者は皆キトーを選ぶ。長持ちするので皆青の塗装がボロボロになってますw 久しぶりの新品を見るとこんなに綺麗だったかと新鮮な驚きがあるw

対象商品 : 46843964
2014-12-18
用途: 仕事に使ってる

前も使っていて切れてしまい、新しく購入した、欲を言えばもう少し長いのを欲しいです、でもとても良い品を買う事が出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする