RE050-1.5 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 46845163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング(RE型)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個スリング長さL(m)1.5注文コード46845163品番RE050-1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

最大使用荷重(t)5種別エンドレス形スリング長さL(m)1.5スリング幅(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする