※使用例

保護コーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 46845741 品番 RC044
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。

長さ(mm)300 幅(mm)44 適合幅(mm)(スリング)BSL:20・25 厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする