RC068 保護コーナー KITO(キトー) 46845757 RC068 保護コーナー KITO(キトー) 46845757

保護コーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 46845757 品番 RC068
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。

適合幅(mm)
(スリング)
BSL:40・50
RE:30
長さ(mm)300 幅(mm)68 厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする