※使用例

保護コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 46845784 品番 RC160
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。

適合幅(mm)
(スリング)
BSL:100・150
RE:70
EE:100・125・150
長さ(mm)400 幅(mm)160 厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする