※RC形保護コーナー

保護コーナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 幅(mm)220 注文コード46845793 品番RC220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。

適合幅(mm)
(スリング)
BSL:200
RE:80
長さ(mm)500 幅(mm)220 厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする