R9301-MBK フック RELIANCE(リラインス) 46846888 R9301-MBK フック RELIANCE(リラインス) 46846888

フック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46846888 品番R9301-MBK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。

材質ステンレス マットブラック 奥行(mm)27 寸法(Φmm)30 耐荷重(N)49 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする