RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
化粧棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46847134
品番
R9101-200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×65
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
研磨
材質(棚板)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×100×65
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付