R9301-S フック RELIANCE(リラインス) 46847177 R9301-S フック RELIANCE(リラインス) 46847177

フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46847177 品番R9301-S
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。

材質ステンレス 奥行(mm)27 寸法(Φmm)30 表面処理旋削 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする