R9102-C ワイヤートレーコーナー型 RELIANCE(リラインス) 46847213 R9102-C ワイヤートレーコーナー型 RELIANCE(リラインス) 46847213 R9102-C ワイヤートレーコーナー型 RELIANCE(リラインス) 46847213

ワイヤートレーコーナー型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847213 品番R9102-C
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×30 材質ステンレス 表面処理研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする