RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 吊り金具
RELIANCE(リラインス)の 衣服用フック
フック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847615
品番
R4601-M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
70
寸法(Φmm)
16
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付