S3219TRCH タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847737 S3219TRCH タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847737 S3219TRCH タオルリング RELIANCE(リラインス) 46847737

タオルリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムメッキ 注文コード46847737 品番S3219TRCH
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は表面処理3種類から選べます 他の種類を見る

クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。

寸法(幅W×高さH)(mm)155×169 表面処理クロムメッキ 材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする