RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
金色メッキ
注文コード
46847746
品番
S3219TRPG
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×169
表面処理
金色メッキ
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付