RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 吊り金具
RELIANCE(リラインス)の 衣服用フック
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847755
品番
S3219HBN
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
奥行(mm)
53
寸法(Φmm)
44.5
表面処理
ブラッシュニッケル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付