RSH208-5T 5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス) 46847913 RSH208-5T 5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス) 46847913

5ウェイシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46847913 品番RSH208-5T
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。
シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。

仕様5種類の水流モード切替可能 材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR 表面処理クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)116×253 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※メーカーにより一部取付できない場合があります
※低水圧地域でのご使用の際、著しく流量が低下する場合には本品のご使用をお避けください。
※「ストップ」機能は完全には止水しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする