R7809LS-600x600 ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス) 46847965 R7809LS-600x600 ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス) 46847965

ニギリバーL型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46847965 品番R7809LS-600x600
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。

寸法(幅W×長さL)(mm)600×600 仕様六角タッピングネジ6mm付 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト 寸法(Φmm)30 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする