椿本チエイン
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
減速比
1/30
1/10
1/15
1/20
1/25
1/30
1/40
1/50
1/60
軸配置
R
L
LR
R
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46848173
品番
EWJ25E30R
参考基準価格(税別)
¥19,615
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
減速比
1/30
軸配置
R
サイズ
25
タイプ
ウォームパワードライブ
機種
EWJ