RK45-6 メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り) RELIANCE(リラインス) 46848394 RK45-6 メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り) RELIANCE(リラインス) 46848394

メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46848394 品番RK45-6
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。

材質ステンレス 適合R7809S 開口寸法(mm)【壁穴】Φ12 使用ボルトM6 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
注意
※石膏ボードに取り付け不可。
※壁裏には40mm以上の奥行き空間があることをご確認ください。
※本品差込位置より半径70mmの壁裏に、遮蔽物の無い場所へ取り付けてください。
※本品1箇所につき80kgf以上の強度が保てない壁には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする