RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の バリアフリー商品
RELIANCE(リラインス)の 手すり
補強板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46848403
品番
R3002
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×80
材質
鋼板
適合
M6ボルト使用の製品
表面処理
亜鉛メッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※ニギリバーの補強板としてベニヤ板をご使用の際は板厚18mm以上のものをご使用ください。