RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の バリアフリー商品
RELIANCE(リラインス)の 手すり
インストレーションクランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46848428
品番
R111-01
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×41×30
材質
鋼板
適合
RN925-S/R976-S
表面処理
クロメートメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付