R29L30-X スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848516 R29L30-X スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス) 46848516

スライドシャワーフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様左側受け、対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W) 注文コード46848516 品番R29L30-X
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合メーカー・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 寸法(Φmm)30用 適合メーカー【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用 仕様左側受け、対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W) 取付方式スライドバー取付 角度調節×
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
15年ぶりに交換、注文して良かった!
その他業種

15年使用したスライドシャワーフックの滑りが悪くなり
交換しようと近所のホームセンターなど色々行きましたが
探してもないのでネットで探してコチラに辿り付きました。
どこよりも価格が安かったので注文。
早々に着いて即、取り換え。
滑りの良くなったシャワーフックに満足!
ありがとうございました。

対象商品:
46848543
2021-01-04
用途:
自宅浴室
有限会社アクティブエンジニアリング 様

20年以上前から使っていましたが、最近の大きなヘッドの重さに耐えきれずに、
とうとう壊れました。注文後 早速到着し、大変満足しています。

対象商品:
46848543
2021-01-28
用途:
お風呂のシャワーフックのリプレイス

新築物件に元々ついていた使用8年目の同型品のスライド具合が悪くなったので交換用に購入
取り外した旧品を観察すると、ブレーキのリリースレバーのヒンジ(樹脂製)が根本から折れてる
明らかに応力集中しそうな形状の設計
取り替えた新品も設計変更されている様子はないので、やはり数年後に同じように壊れるのだろうなと思いつつ交換作業は1分で完了

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする