RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 玄関まわり
RELIANCE(リラインス)の 玄関まわり関連商品
ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46848708
品番
R450
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴室用折り畳み式腰掛です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
330×410.5
仕様
抗菌仕様
材質
ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理
ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)
ホワイト
耐荷重(N)
1470
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※強度の弱い壁、壁裏補強のない壁には取り付けないでください。