R450-H ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能) RELIANCE(リラインス) 46848717 R450-H ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能) RELIANCE(リラインス) 46848717

ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46848717 品番R450-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室用折り畳み式腰掛です。

寸法(幅W×長さL)(mm)330×410.5 仕様抗菌仕様・水抜穴付 材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン 表面処理ブラケット・アーム:アルマイト 色(シート)ホワイト 耐荷重(N)1470 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※強度の弱い壁、壁裏補強のない壁には取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする