R773 フック付タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848726 R773 フック付タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46848726

フック付タオル掛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46848726 品番R773
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。

材質パイプ:アルミ、ブラケット:ポリプロピレン ブラケット:ホワイト 表面処理パイプ:アルマイトクリア仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 耐荷重(N)98 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする