R321 フック RELIANCE(リラインス) 46849478 R321 フック RELIANCE(リラインス) 46849478 R321 フック RELIANCE(リラインス) 46849478

フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46849478 品番R321
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。

材質(本体)亜鉛ダイキャスト 奥行(mm)50 寸法(Φmm)フロント37、ベース32 表面処理クロムメッキ 耐荷重(N)245 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする