RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 内装商品
RELIANCE(リラインス)の 吊り金具
RELIANCE(リラインス)の 衣服用フック
ダブルフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46849505
品番
R521
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×42.5×60
表面処理
クロムメッキ
耐荷重(N)
245
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付