R2502 サニタリーフック RELIANCE(リラインス) 46849523 R2502 サニタリーフック RELIANCE(リラインス) 46849523

サニタリーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46849523 品番R2502
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。

材質(本体)亜鉛ダイキャスト 奥行(mm)35 寸法(Φmm)フロント:10 表面処理クロムメッキ 取付ねじA20 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする