RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 建具金物
RELIANCE(リラインス)の ドア・扉金物
RELIANCE(リラインス)の 戸当り
ドアストップーロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46849593
品番
R3007-150
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム
色
先端:乳白色
奥行(mm)
150
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付