R22CH-1600 ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849663 R22CH-1600 ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849663

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46849663 品番 R22CH-1600
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)19×1600 色(キャップ)グレー 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46849645
2022-12-13
用途:
ホテルのUBシャワーカーテン用のパイプ
建設業・工事業

クロムメッキ仕様にしたことで高級感が出てイメージが良くなりました。

対象商品:
46849679
2020-07-30
用途:
梅雨時の洗濯物を浴室乾燥機を使うとき
サービス業

パイプの肉厚がもう少し厚ければ洗濯物を掛けたとき、しならない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする