R22-01 ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス) 46849785 R22-01 ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス) 46849785

ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46849785 品番R22-01
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43 材質ABS樹脂 ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46849785
2024-09-10
用途:
浴槽内メンテナンス
運輸・通信業

浴槽内のブラケットが20年経ち劣化し変色。安く購入出来て簡単に取付できました

対象商品:
46849785
2023-09-16
用途:
ランドリーパイプブラケット

後付のランドリーパイプにはこれが一番使い勝手が良いです。

対象商品:
46849785
2022-10-16
用途:
風呂場への物干しパイプの取り付け
建設業・工事業

風呂場の壁へのねじ止めで水が壁内へ入るのが懸念されたが、ホルダーと壁の間に入れるパッキンも付属していたため、シーリング材によるシーリングの必要もなかった。
また、パイプの末端のキャップも付属しておりパイプエッジからの錆びも防磁できて大変良いものでした。 適合パイプ径は19mmでした。

8人が参考にしています
対象商品:
46849785
2021-09-04
用途:
浴室内に洗濯物を干すのに使用します

浴室内での洗濯物干しに使っています。脱着も楽で便利です。水平を簡単に出せたらいいなと思いますが。

対象商品:
46849785
2021-06-05
用途:
押し入れの中に設置
運輸・通信業

石膏ボードに取付、アンカーがセットであれば尚良いと思います。

対象商品:
46849785
2021-01-18
用途:
耐荷重のない突っ張り棒の補強。
その他業種

注文から納品までも早く、届いてすぐ使えるセットなので非常に助かりました。
梱包もしっかりしていて破損も無しでした。(外箱も本体も)
洗濯物やハンガーをかけると落ちてくるパイプの補強用に購入。
目線の上に金具だけつけておけば、必要なとき使えるので使い勝手が良いです。

対象商品:
46849785
2021-02-07
用途:
風呂場のメンテナンス
祐幸 様 (運輸・通信業)

中々見つからなくて、困っていました。
こちらで扱っていて助かりました。
期待通りで、良かったです。

対象商品:
46849785
2020-05-05
用途:
浴室ランドリパイプ用
製造業

浴室ノランドリーパイプの両端&ブラケットが黄変色していましたが
パーツ交換で見栄えも良くなりました。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする