RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 物干金物
RELIANCE(リラインス)の 室内用
RELIANCE(リラインス)の 壁面取付
物干しロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46849819
品番
R2511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
デザイン性&機能性に優れた樹脂製の浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質
本体:ポリアセタール、カバー:PPE樹脂、ロープ:ナイロン
寸法(mm)
□90×D29
ロープ長さ(m)
2
色(カバー)
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
注意
※耐荷重:最大98N未満(但し、ロープに均等に重さがかかる場合)
※ロープの長さは特寸対応できません。
※本体取付側壁面からロープ受壁面までの距離は2m以内に設定してください。