RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RELIANCE(リラインス)の 吊具
RELIANCE(リラインス)の 吊具用カーテンフック
カーテンリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46849828
品番
R2222
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
材質
ステンレス
長さ(mm)
69
種類
カーテンリング
内径(Φmm)
33
表面処理(本体)
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無