R2233 カーテンリング RELIANCE(リラインス) 46849837 R2233 カーテンリング RELIANCE(リラインス) 46849837

カーテンリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46849837 品番R2233
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。

材質ポリプロピレン 長さ(mm)69 ライトグレー 種類カーテンリング 内径(Φmm)36.5 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46849837
2022-01-27
用途:
バックスクリーンの取付
サービス業

テレワーク時のバックスクリーンを、突っ張り棒とカーテンで作るために購入しました。程よく柔軟なので、簡単に取り付けが完了しました。優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする