RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RELIANCE(リラインス)の 吊具
RELIANCE(リラインス)の 吊具用カーテンフック
Sカンプラリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46849846
品番
R-3
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
32
色
乳白色
種類
カーテンフック
幅W(mm)
15(10)
浴室使用可否
可