PV4B-ANFM 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業 46849976

露出用四角ボックス(取付自在蓋)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46849976 品番PV4B-ANFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。

付属品真鍮ナット(4個)、ケーブルブッシング(1個)、なべ小ねじ(4本)、タッピンねじ(4本)、絶縁キャップ・大(4個)、絶縁キャップ・小(4個) ミルキーホワイト 適合ケーブルZGV-P22□ 防水仕様IPX3(ボックス) 適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-16F,22F
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46849976 PV4B-ANFM 49523373 PV4B-ANFM 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46849933
2019-08-24
用途:
防犯カメラの土台とケーブルの収納
卸売・小売業

注文コード「46849933」と「49523364」は何が違うのでしょう?
型番は同じPV4B-ANFJ(ベージュ)だけど、写真が違う。
2290円と1990円と300円も違いがある。5個だと1500円の差。
高い方で注文しちまった。ちくしょー。届いたのは、ちゃんとベージュだったけど。
こういう事は良くあるのでしょうか? 情弱初心者にはハードルが高かった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
46849933
2018-12-21
用途:
電工作業
小池電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

防犯カメラの取り付け台座として使用しました。
カメラの電源アダプタや端子が入り、しっかりとしたつくりなので
安定性が良いです。

対象商品:
46850012
2017-11-08
用途:
防犯灯の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

防犯灯を設置する際の電線の取り回しに使用しています。
あらかじめ穴が開いておりますので、現場でコネクタと管のみを接続するだけで良いので、
作業性が高いです。

対象商品:
46849933
2017-04-02
用途:
屋外バレットカメラの設置

最近の屋外バレット型カメラの設置に最適と思います。
カメラから出るコネクタの接続・防水の処理に助かります。
ただ、再度ノックの蓋がロックナットで固定となっています。
内側でネジきりしてたら最高だったと思います。

対象商品:
46850012
2017-05-16
用途:
防犯カメラのベース取り付けに使用

防犯カメラの配線、ベース取り付けに使用し簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする